TRUST
トラスト フロアーカラーブラシ 61cm
商品タイプ
スペア
幅(mm)
610
材質(ブラシ部)
PET毛
奥行(mm)
65
毛丈(mm)
70
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57380058
6696 レッド
9-1284-0401
6-1152-0401
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
57380067
6696 イエロー
9-1284-0402
6-1152-0402
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
57380076
6696 ブルー
9-1284-0403
6-1152-0403
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
57380085
6696 グリーン
9-1284-0404
6-1152-0404
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
57380094
6696 ホワイト
9-1284-0405
6-1152-0405
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください