トラスト フロアーブラシハード

トラスト フロアーブラシハード - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト フロアーブラシハード - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト フロアーブラシハード - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト フロアーブラシハード - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト フロアーブラシハード - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト フロアーブラシハード - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト フロアーブラシハード - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト フロアーブラシハード - TRUST(トラスト)[厨房用品]
(1件のレビュー)

耐久性が高く様々さ床に対応しますブラシヘッド部分の両側に柄がつけられ、ブラシが摩耗したらもう片側に柄を付け替えることで、摩耗状態を均等にでき長持ちします。
強度があり砂など重量のある掃除に適しています。

商品タイプスペア奥行(mm)65毛丈(mm)65繰り返し・詰め替え対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
材質(ブラシ部)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573802686682 ブラック455ポリプロピレン毛9-1284-13016-1152-1301
4,400
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
573802776682 イエロー455ポリプロピレン毛9-1284-13026-1152-1302
4,400
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
573802866683 ブラック610ポリプロピレン毛9-1284-14016-1152-1401
4,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
573802956683 イエロー610ポリプロピレン毛9-1284-14026-1152-1402
4,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
573803046692 ブラック455パルミラヤシ毛9-1284-15016-1152-1501
4,000
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
573803136692 イエロー455パルミラヤシ毛9-1284-15026-1152-1502
4,000
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
573803226693 ブラック610パルミラヤシ毛9-1284-16016-1152-1601
5,000
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
573803386693 イエロー610パルミラヤシ毛9-1284-16026-1152-1602
5,000
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57380268
2022-04-13
用途: 水路内の清掃作業
丈右衛門農・林・水産業

他社のデッキブラシに比べて、幅が広く、軽いので使用しやすい。
ブラシの柄が固定されていたら、もっと強度が増すだろうとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする