TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト アングルブルーム 6613
幅(mm)
230
奥行(mm)
35
毛丈(mm)
120~150
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン毛
TKG品番
9-1337-0101
TKG品番(2017)
6-1197-0101
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57380392
(ハンドル別売)
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください