トラスト アングルブルーム 6622

トラスト アングルブルーム 6622 - TRUST(トラスト)[厨房用品]
幅(mm)230奥行(mm)35毛丈(mm)170~180材質(ブラシ部)ポリプロピレン毛TKG品番9-1337-0201TKG品番(2017)6-1197-0201繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57380408(ハンドル別売)
3,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする