TRUST
トラスト ダストパン 6924
材質(ブラシ部)
耐衝撃性ポリスチレン
幅(mm)
406
種類
ダストパン
奥行(mm)
375
TKG品番
9-1337-0501
TKG品番(2017)
6-1197-0501
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57380435
大型
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください