TRUST
トラスト ワイパー付デッキブラシ
商品タイプ
スペア
幅(mm)
610
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン毛
奥行(mm)
85
毛丈(mm)
70
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57380602
6752 ブラック
9-1337-1901
6-1197-1901
¥
7,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
57380618
6752 イエロー
9-1337-1902
6-1197-1902
¥
7,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください