曜日別特売

トラスト オールインワンバケット

トラスト オールインワンバケット - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト オールインワンバケット - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト オールインワンバケット - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト オールインワンバケット - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト オールインワンバケット - TRUST(トラスト)[厨房用品]

丈夫な一体成型で、腰を曲げる作業を軽減できる高さ設計のコンパクトサイズです。
異なる場面で色別に使いわけでき、相互汚染が減少できます。
排水口があり簡単に水を捨てられます。
5262バケットがセットでき洗剤など小物が収納でき便利です。

材質ポリプロピレン形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)673×381×884キャスター径(Φmm)75×4自在耐熱温度(℃)-40~120商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573807585211 イエロー259-1362-03016-1220-0301
39,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
573807675211 ブルー259-1362-03026-1220-0302
39,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
573807765211 グリーン259-1362-03036-1220-0303
39,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
573807855211 レッド259-1362-03046-1220-0304
39,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする