曜日別特売

トラスト オールインワンバケット用

トラスト オールインワンバケット用 - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト オールインワンバケット用 - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト オールインワンバケット用 - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト オールインワンバケット用 - TRUST(トラスト)[厨房用品]

洗剤など小物を収納してオーツインワンバケット本体に装着できます。

材質ポリプロピレン形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×152×305耐熱温度(℃)-40~120商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57380794バケット 5262 イエロー39-1362-04016-1220-0401
3,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
57380803バケット 5262 ブルー39-1362-04026-1220-0402
3,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
57380812バケット 5262 グリーン39-1362-04036-1220-0403
3,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
57380828バケット 5262 レッド39-1362-04046-1220-0404
3,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする