曜日別特売

トラスト ダブルペール 5241

トラスト ダブルペール 5241 - TRUST(トラスト)[厨房用品]
(1件のレビュー)

きれいな水と汚水を分けられます。積み重ねができ、収納スペースをとりません。

材質高密度ポリエチレン形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×354×252耐熱温度(℃)-40~120TKG品番9-1362-0701TKG品番(2017)6-1220-0701商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57380925-16
8,100
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57380925
2023-01-30
用途: 洗車用で購入
製造業

洗車時の汚水を分ける時に、バケツをふたつ持たなくて良くなるため購入しました。
タイヤがついてる専用品もありましたが、小さくてよかったのでこちらにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする