TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト ペール&スクイザー 5231
底に取手が有り傾けて水を流せます。スクイザーを外せばそれぞれ重ねて収納できます。
材質
高密度ポリエチレン
形状
角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×312×316
耐熱温度(℃)
-40~120
特性
注ぎ口付
TKG品番
9-1362-0801
TKG品番(2017)
6-1220-0801
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57380934
-
14
¥
6,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください