TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト 折りたたみステップツール 2段
折りたたみできて持ち運びや収納に便利。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
4.2
耐荷重(kg)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×515×590
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×159×650
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57380943
6932 グレー
9-1362-0901
6-1220-0901
¥
22,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
57380952
6932 ブラック
9-1362-0902
6-1220-0902
¥
22,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
57380968
6932 ダークグレー
9-1362-0903
6-1220-0903
¥
22,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください