TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト モバイルステップペダル
足を掛けると収納される伸縮式キャスター付で移動も便利です。
材質
ABS樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
406×343
耐荷重(kg)
160
キャスター径(Φmm)
40×3自在
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57380977
6933 ブラック
9-1362-1001
6-1220-1001
¥
31,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
57380986
6933 ベージュ
9-1362-1002
6-1220-1002
¥
31,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください