曜日別特売

トラスト ラウンドコンテナ

トラスト ラウンドコンテナ - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ラウンドコンテナ - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ラウンドコンテナ - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ラウンドコンテナ - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ラウンドコンテナ - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ラウンドコンテナ - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ラウンドコンテナ - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ラウンドコンテナ - TRUST(トラスト)[厨房用品]

様々な物を収集保管管理ができ、ドーリーをセットすれば簡単に移動もできます。
イメージ1人間工学に基づいたピッタリフィットした持ちやすい取手です。
4ヶ所の袋止めフック付。(ラウンドのみ)縁部を強化していますので、耐久性に優れています。
通風構造により袋の交換も簡単にできます。
イメージ3底部にグリップが有り、持ちやすく、傾斜させ内容物を取り出すのに便利です

耐熱温度(℃)-50~110内容量1個
全31種類を絞り込む
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
TKG品番
31種類すべて表示中
注文コード
品番
商品タイプ
材質
フタの種類
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573810921011 38L グレー本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式400×4409-1403-0107
7,800
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
573811081011 38L ホワイト本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式400×4409-1403-0108
7,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
573811171011 38L イエロー本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式400×4409-1403-0109
7,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
特別運賃
573811261011 38L グリーン本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式400×4409-1403-0110
7,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
573811351011 38L レッド本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式400×4409-1403-0111
7,800
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
573811441012 75L グレー本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式490×5709-1403-0119
12,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
573811531012 75L ホワイト本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式490×5709-1403-0120
12,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
573811621012 75L イエロー本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式490×5709-1403-0121
12,200
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
573811781012 75L グリーン本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式490×5709-1403-0122
12,200
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
573811871012 75L レッド本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式490×5709-1403-0123
12,200
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
573811961012 75L ブルー本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式490×5709-1403-0124
12,200
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
573812051013 121L グレー本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式560×7009-1403-0127
15,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
573812141013 121L ホワイト本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式560×7009-1403-0128
15,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
573812231013 121L イエロー本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式560×7009-1403-0129
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
573812321013 121L グリーン本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式560×7009-1403-0130
15,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
573812481013 121L レッド本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式560×7009-1403-0131
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
573812571013 121L ブルー本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式560×7009-1403-0132
15,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
573812661013 121L ブラック本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式560×7009-1403-0133
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
573812751014 166L グレー本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式610×8009-1403-0135
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
573812841014 166L ホワイト本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式610×8009-1403-0136
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
573812931014 166L イエロー本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式610×8009-1403-0137
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
573813021014 166L グリーン本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式610×8009-1403-0138
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
573813181014 166L レッド本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式610×8009-1403-0139
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
573813271014 166L ブルー本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式610×8009-1403-0140
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
573813361014 166L ブラック本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式610×8009-1403-0141
24,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
573813451015 208L グレー本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式670×8409-1403-0142
39,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
573813541015 208L ホワイト本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式670×8409-1403-0143
39,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
573813631015 208L イエロー本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式670×8409-1403-0144
39,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
573813721015 208L グリーン本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式670×8409-1403-0145
39,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
573813881015 208L レッド本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式670×8409-1403-0146
39,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
573813971015 208L ブラック本体ポリエチレン(LLDPE)オープン式670×8409-1403-0148
39,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする