TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト ロールアウトコンテナ
大型キャスターなので動かしやすく、段差なども楽に乗り越えできます。密閉性の高い蓋採用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
594×724×927
キャスター径(Φmm)
200×2固定
耐熱温度(℃)
-40~120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
材質
容量(L)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57381774
1021 190L グレー
本体+フタ
高密度ポリエチレン
190
9-1404-0701
6-1260-0101
¥
48,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
57381783
1021 190L イエロー
本体+フタ
高密度ポリエチレン
190
9-1404-0702
6-1260-0102
¥
48,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
57381792
1021 190L ブルー
本体+フタ
高密度ポリエチレン
190
9-1404-0703
6-1260-0103
¥
48,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください