曜日別特売

トラスト スリムレクタングルコンテナ

トラスト スリムレクタングルコンテナ - TRUSTトラスト スリムレクタングルコンテナ - TRUSTトラスト スリムレクタングルコンテナ - TRUSTトラスト スリムレクタングルコンテナ - TRUSTトラスト スリムレクタングルコンテナ - TRUSTトラスト スリムレクタングルコンテナ - TRUSTトラスト スリムレクタングルコンテナ - TRUSTトラスト スリムレクタングルコンテナ - TRUST

ごみの分別管理が便利です。

耐熱温度(℃)-40~120内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
材質
フタの種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573818081211 60L グレー本体高密度ポリエチレンオープン式507×272×6329-1406-0101
12,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
573818171211 60L ブルー本体高密度ポリエチレンオープン式507×272×6329-1406-0102
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
573818261211 60L グリーン本体高密度ポリエチレンオープン式507×272×6329-1406-0103
12,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
573818351211 60L ベージュ本体高密度ポリエチレンオープン式507×272×6329-1406-0104
12,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
573818441211 60L ブラウン本体高密度ポリエチレンオープン式507×272×6329-1406-0105
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
573818531213 87L グレー本体高密度ポリエチレンオープン式507×272×7569-1406-0106
16,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
573818621213 87L ブルー本体高密度ポリエチレンオープン式507×272×7569-1406-0107
16,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
573818781213 87L グリーン本体高密度ポリエチレンオープン式507×272×7569-1406-0108
16,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
573818871213 87L ベージュ本体高密度ポリエチレンオープン式507×272×7569-1406-0109
16,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
573818961213 87L ブラウン本体高密度ポリエチレンオープン式507×272×7569-1406-0110
16,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする