TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト ステップオンコンテナ
開閉が静かな静音機能のフットペダル式で手を使わず捨てられるので、衛生的です。液体を入れても漏れません。
耐熱温度(℃)
-40~120
内容量
1個
全12種類を絞り込む
容量(L)
30
45
68
87
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
413×400×400
413×400×600
502×410×673
502×447×826
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品タイプ
材質
フタの種類
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57382036
1252 ホワイト
本体+フタ
高密度ポリエチレン
ペダル式
30
413×400×400
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
57382045
1252 レッド
本体+フタ
高密度ポリエチレン
ペダル式
30
413×400×400
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
57382054
1252 ベージュ
本体+フタ
高密度ポリエチレン
ペダル式
30
413×400×400
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
57382063
1253 ホワイト
本体+フタ
高密度ポリエチレン
ペダル式
45
413×400×600
¥
33,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
57382072
1253 レッド
本体+フタ
高密度ポリエチレン
ペダル式
45
413×400×600
¥
33,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
57382088
1253 ベージュ
本体+フタ
高密度ポリエチレン
ペダル式
45
413×400×600
¥
33,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
57382097
1254 ホワイト
本体+フタ
高密度ポリエチレン
ペダル式
68
502×410×673
¥
38,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
57382106
1254 レッド
本体+フタ
高密度ポリエチレン
ペダル式
68
502×410×673
¥
38,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
57382115
1254 ベージュ
本体+フタ
高密度ポリエチレン
ペダル式
68
502×410×673
¥
38,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
57382124
1255 ホワイト
本体+フタ
高密度ポリエチレン
ペダル式
87
502×447×826
¥
53,900
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
57382133
1255 レッド
本体+フタ
高密度ポリエチレン
ペダル式
87
502×447×826
¥
53,900
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
57382142
1255 ベージュ
本体+フタ
高密度ポリエチレン
ペダル式
87
502×447×826
¥
53,900
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください