6.3sq.ソケットレンチセット

6.3sq.ソケットレンチセット - nepros

90枚ギアの「6.3sq.ラチェットハンドル」(NBR290)を搭載したソケットレンチセットです。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。
樹脂トレイ(W265×D145×H35)付き。

セット内容
【ソケット(六角)】NB2-04、05、055、06、07、08、09、10、11、12、13、14
【ラチェットハンドル】NBR290
【スピンナハンドル】NBS2
【クイックスピンナ】NBE28
【エクステンションバー】NBE2-025、050、075、150
【ユニバーサルジョイント】NBJ2
【スライドヘッドハンドル】NBHM2
【ドライバ型ハンドル】NBD12
入組点数22点差込角(sq.)6.3質量(g)705寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(樹脂トレイ)265×145×35内容量1セット(22点)
注意
※NEKB-1およびEKB-1(メタルケース)には入りません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57382447NTB222XA
54,600
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする