曜日別特売
モノタロウ

エレベーター三脚 アルミ製

エレベーター三脚 アルミ製 - モノタロウエレベーター三脚 アルミ製 - モノタロウエレベーター三脚 アルミ製 - モノタロウエレベーター三脚 アルミ製 - モノタロウエレベーター三脚 アルミ製 - モノタロウエレベーター三脚 アルミ製 - モノタロウエレベーター三脚 アルミ製 - モノタロウエレベーター三脚 アルミ製 - モノタロウ
(36件のレビュー)

機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。

用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。付属品専用収納ビニールケース材質アルミ(フレーム部)定芯桿5/8inch内容量1台
取扱説明書:(3.2MB)
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※三脚組立時は手を挟まないようご注意ください。
※計測機器の取り付けや三脚の組立は各部固定部品利用して確実に行ってください。
※移動時は必ず計測機器を外してください。
※夏場の車内などに長時間保管しないでください。
※高温な場所や火などに近づけないようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
使用高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
627932731.2mJG-1530(収納時)500~1290
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
627932821.7mJG-1695(収納時)650~1740
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【エレベーター式三脚(アルミ製) 】ゴム足タイプでしっかり設置.
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: アマチュア無線のアンテナベース

移動運用時のアマチュア無線アンテナベースとして複数台利活用しています。ケース付きで性能も価格も満足しています。

2025-09-21
用途: レベル使用時

いままでの三脚が壊れた為に購入しました。
金額も非常にリーズナブルな価格でお勧めできます。

2025-06-10
用途: しっかりしている
足立電気商会

価格の割にかなりしっかりしている、エレベーターも少し重いが使ううちにスムーズになると思う、良い商品です。

2024-10-17
用途: 墨出し
ブーガレージ

固定のネジが一般的な物ではないので、おすすめ出来ない結局使えない残念です。

対象商品 : 62793273
2024-05-01
用途: 墨出し

工具を取り付ける台が折れる。
わずか数回使っただけなのに。
お勧めはしない。

1が参考にしています
対象商品 : 62793273
2024-07-15
用途: 墨出し器用三脚
サービス業

モノタロウブランドのレーザー墨出し器と併せて購入したが、固定ネジ不適合で装着出来ない  サイト内に適合品の変換ネジも無く、別サイトで購入となる  もう少し丁寧な説明が必要では・・・  商品を同一画面内に表示するなら、固定ネジの件は分かり易く表記頂きたい

5が参考にしています
対象商品 : 62793273
2021-12-12
用途: 配管工事
建設業・工事業

有名メーカー品と使い方、性能、重さ何も問題なしです。

2023-06-20
用途: 墨だし時
建設業・工事業

取り付け台が折れたものが来て、交換すること二回。久しぶりに使おうとしたら、取り付け台が折れている。他の方も書いているがエレベーターの動きが硬い、脚の伸縮も硬い。伸縮レバーの付きかた逆だろ。外から操作できるようにして下さい。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする