曜日別特売

ケミカルレース

ケミカルレース - 日本紐釦貿易ケミカルレース - 日本紐釦貿易ケミカルレース - 日本紐釦貿易
全14種類を絞り込む
幅(mm)
内容量
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58168793CM6125-11巻(13.7m)約2713.7生成
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
58168836CM6193-11巻(27.4m)約727.4生成
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
58168845CM6198-01巻(27.4m)約1527.4
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
58168696CM6121-01巻(13.7m)約1313.7
オープン
取扱い終了
返品不可
58168732CM6101-01巻(13.7m)約1113.7
オープン
取扱い終了
返品不可
58168748CM6122-01巻(13.7m)約1513.7
オープン
取扱い終了
返品不可
58168757CM6122-11巻(13.7m)約1513.7生成
オープン
取扱い終了
返品不可
58168766CM6123-01巻(13.7m)約2013.7
オープン
取扱い終了
58168775CM6123-11巻(13.7m)約2013.7生成
オープン
取扱い終了
返品不可
58168784CM6125-01巻(13.7m)約2713.7
オープン
取扱い終了
返品不可
58168802CM6150-01巻(13.2m)-13.2
オープン
取扱い終了
返品不可
58168818CM6150-001巻(13.2m)-13.2オフ白
オープン
取扱い終了
返品不可
58168827CM6193-01巻(27.4m)約727.4
オープン
取扱い終了
58168854CM6198-11巻(27.4m)約1527.4生成
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リボン/レース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする