曜日別特売

モデナ

モデナ - パジコモデナ - パジコ
(1件のレビュー)

丈夫で水にも強い樹脂粘土シリーズ。
曲げにも強く、フラワーやアクセサリーつくりにも最適です。

9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58244253PDC3031171個(60g)ホワイト55×13×15.5
280
259
285(税込)
当日出荷
58244296PDC31091個(250g)ホワイト97×20×21.5
1,000
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
58244226PDC3031141個(60g)ブラック55×13×15.5
280
取扱い終了
58244208PDC3031121個(60g)ブルー55×13×15.5
280
取扱い終了
58244192PDC3031111個(60g)レッド55×13×15.5
280
取扱い終了
58244183PDC3031101個(60g)イエロー55×13×15.5
280
取扱い終了
58244217PDC3031131個(60g)グリーン55×13×15.5
280
取扱い終了
58244244PDC3031161個(60g)ブラウン55×13×15.5
280
取扱い終了
58244235PDC3031151個(60g)イエローオーカー55×13×15.5
280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58244217
2018-03-09
用途: 窓ガラスの一時補修用
製造業

過去、色々なパテを使用してきたが、当該パテは防水性が向上している点が良い。今回、古い窓枠のガラスとの境目で水漏れするためこれを使用してみたが、少々の雨風がきても全然水漏れもなくなった。
一時補修用で使用してみたが、恒久的に使えそうな気がする。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする