バーサクラフト レインボー

バーサクラフト レインボー - ツキネコバーサクラフト レインボー - ツキネコバーサクラフト レインボー - ツキネコ
本体寸法(mm)115×79×20盤面サイズ(mm)89×54乾燥時間加熱15秒以上(アイロン、ドライヤー、エンボスヒーター)( 素材、気候などの条件やインクカラーにより異なります。)エンボス加工紙では可能内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58327578VK-601ビビッド
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
58327587VK-603タフィー
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする