日本教材
粘土板(作業ボード)
用途
シンプルなプラスチック製の粘土板です。
材質
プラスチック
厚さ(mm)
2
色
ブルー
サイズ
小
寸法(cm)
31.5×25
内容量
1枚
注意
※仕様変更に伴い、色がブラウンからブルーに変更となりました※
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58361187
NKZ7711
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください