曜日別特売

フィルタ X1

フィルタ X1 - 重松製作所フィルタ X1 - 重松製作所フィルタ X1 - 重松製作所
(9件のレビュー)
適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01トラスコ品番819-5448質量(g)22以下規格RL1粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)82.0以上粒子区分DOP(試験)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57628813X1
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57628813
2023-05-30
用途: 粉塵を伴う作業時
建設業・工事業

フィルターが安いので、呼吸が苦しくなってきたらすぐに交換できます。

対象商品 : 57628813
2024-03-13
用途: 工事現場

思っていたとおりの品物だったので非常に満足しています。コスパがよく、また注文したいです。

対象商品 : 57628813
2023-04-21
用途: 溶接時

薄型なので3Mの自動遮光溶接面をかぶってもマスクと干渉せず使いやすい。

対象商品 : 57628813
2023-02-28
用途: 農業用 牛のエサ
及川農場農・林・水産業

特に問題無く使えてます。
呼吸もしやすいです。
ただ値段が高いです。

対象商品 : 57628813
2022-09-28
用途: 塗装工事
建設業・工事業

軽くて,また息がしやすく,消耗品として使う分にはとても良かったです。

対象商品 : 57628813
2021-06-05
用途: 精密機械のメンテナンス
サービス業

呼吸がしやすいです。
しっかりダストも採れています。

対象商品 : 57628813
2020-05-25
用途: 小麦粉を扱う時
有限会社ツァ・クローネ飲食業

これが良いのかどうかは正直なところ解りませんが、今のところ問題なく使用しております。

対象商品 : 57628813
2020-04-20
用途: 粉塵が出やすい作業
朝日バグナル株式会社

マスク不足のため本体を購入しましたが、本体にフィルタがついてないので購入
すぐに品切れになってしまい次回から購入できない

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする