外付けフィルタ SC

外付けフィルタ SC - 重松製作所外付けフィルタ SC - 重松製作所
(2件のレビュー)

防毒マスク用外付けフィルタです。粉じんや有害ミストの混在する環境に最適です

適合X/OV,T/OV,TP/OV,T/HG/AG,T/AM,T/SO/HS吸収缶質量(g)1.5±0.3規格S1粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)81.0以上粒子区分Nacl(試験)内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57628892SC
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-10
用途: 塗装作業時に使用
その他業種

TW01シリーズのマスクにT/OVシリーズの吸収缶に使用。
数量が1個となってますが中身の構成は10枚入ってます。
押さえ枠の押え枠 #02788(CL)と同時購入してください。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。商品情報の修正などに役立たせていただきます。

対象商品 : 57628892
2022-02-09
用途: 塗装作業時に使用
その他業種

TW01SCシリーズのT/OV吸収缶を取り付け時に使用し吸収缶の寿命も伸び目詰まりもある程度解消されます。
表題の数量が1個となってますが中身の構成は10枚で1セットでした、取り付けには押さえ枠の押え枠 #02788(CL)と同時購入してください。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。内容量のご指摘に関しまして情報修正致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする