曜日別特売
モノタロウ

ラック パネルラック用

ラック パネルラック用 - モノタロウラック パネルラック用 - モノタロウラック パネルラック用 - モノタロウラック パネルラック用 - モノタロウラック パネルラック用 - モノタロウラック パネルラック用 - モノタロウラック パネルラック用 - モノタロウラック パネルラック用 - モノタロウ
(7件のレビュー)

モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用できるラックです。
※本体、プレート別売
用途に合わせて大きさ選べます。
4つのサイズを組み合わせて自由にカスタマイズできます。
また、商品単体で机上でも積み重ねて使用できます。
裏面に立てかけ用の穴が開いているので壁掛けとしても使用できます。

用途
モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用
または机上で積み重ねたり、壁掛けによる部品や小物の保管に
付属品ネジ×4、ワッシャー×4、樹脂ピン×4、ラベル×パネル数適合MS-15000材質ABS(本体)、PS(引出)内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途で使用しないでください。
※モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用する場合は、別途別売のパネルラック取付用プレート(MS-06)が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58692174FO-30858.4×54.9×63.5
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58692183FO-30680.8×72.2×79.8
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58692192FO-605大(本体付属ラックと同サイズ)103×87.3×99.3
2,598
2,858(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58692208FO-604特大128.9×122.6×132.1
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58692208
2024-07-28
用途: 予備品の管理
その他業種

惜しい!もう一回り大きい特特大が欲しいぐらいです。
目当ての品は入りませんでしたが、別の品が入ったことで床置きの箱が1つ片付きました。

対象商品 : 58692183
2022-12-04
用途: バイク部品等の整理に

丈夫でしっかりした作り。色々なサイズを組み合わせて使えるので、便利です!

対象商品 : 58692208
2022-04-29
用途: 電気配管部品やOリングの仕分けなど
高瀬商会卸売・小売業

特大が四分割、小が八分割とケースがあり、それぞれに中が見えるようになっていて、品名カードも付いています。
利用方法はOリングの仕分け、水道蛇口のパッキンの仕分け、電気配管部品の仕分けなどに使用しています。

対象商品 : 58692208
2021-04-26
用途: ビスや小物を入れています。
株式会社タケダ

ガラス窓が付いていて、減り具合がすぐわかるので、とても使い勝手が良い商品です。

対象商品 : 58692174
2020-06-01
用途: ボルト等、小分け入れ

色がスチールっぽいが全部、プラ製です。
埃等、かぶらない仕様が気に入っています

対象商品 : 58692174
2019-05-01
用途: 部品の収納
新正自動車有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

程よい大きさで種類ごとにきっちり収納出来て、工場内もスッキリしました。

対象商品 : 58692208
2017-07-10
用途: 組み立て部品の在庫仕訳
株式会社銅豊製作所

以前モノタロウさんから購入したパネルラック裏面に、商品到着次第さっそく取り付けました。購入時から思っていたのですが、裏面のスペースがもったいなかったので、有効活用できるようになり助かります。ラックの大きさが4種類選べるので大物、小物を選別して買い足そうと思っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする