曜日別特売

花粉ガードスプレー モイストヴェール

花粉ガードスプレー モイストヴェール - アース製薬花粉ガードスプレー モイストヴェール - アース製薬花粉ガードスプレー モイストヴェール - アース製薬花粉ガードスプレー モイストヴェール - アース製薬花粉ガードスプレー モイストヴェール - アース製薬花粉ガードスプレー モイストヴェール - アース製薬花粉ガードスプレー モイストヴェール - アース製薬
(1件のレビュー)

スプレーするだけで花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストの付着防止。ふんわりミストでメイクの上にも。保湿成分4種配合。

使用方法
【使い方&効果のしくみ】
本品は医薬品ではありません。※使用状況によって効果の持続が異なります。
(1)目と口を閉じ、20cm程度離した所から適量(約3秒)を顔や髪全体にスプレーしてください。
(2)保湿成分配合のふんわり微細ミストがヴェールのように広がります。
(3)静電気の発生を防ぎ、有害物質(※花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダスト)をよせつけません。
※花粉・ウイルス・PM2.5・ハウスダストの侵入を完全に防ぐものではありません。侵入を防ぐには本品の使用とあわせて、手洗いやうがい、マスクなどのご使用が効果的です。
●メイクをしている場合は、メイクの上からご使用ください。
●スプレー後、液が気になる場合は手で軽くおさえ、肌や髪になじませてください。
・振らずにスプレーしてください。
・逆さまでスプレーしないでください。
いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。
【このような時に使用してください。】
・外出前、外出先で
・花粉やホコリで不快感を感じる時に
成分ヒドロキシプロピルキトサン、ヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、プラセンタ、アルガンオイル、ニオイテンジクアオイ水(天然ローズゼラニウム水)、メチルパラベン、エタノールトラスコ品番854-9852容量75mLシリーズアレルブロック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×181×41使用の目安1日1回香りやさしく香る天然ローズゼラニウム水配合FSC認証番号ミックス・C081641内容量1個(75mL)
注意
※定められた使用方法を守ってお使いください。
※吸入しないようにご注意ください。
※使用後はキャップをきちんとしめてください。
※肌に異常がある時は使用しないでください。
※肌が敏感な人は上腕の内側などに少量スプレーし、その個所に異常がないことを確かめてから使用してください。
※使用中に発疹、発赤、かゆみ、刺激等の異常を感じた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
※目に入らないように注意し、入った場合は水でよく洗い流してください。
※革、毛皮、人工皮革、和装品には使用しないでください。
※絹、レーヨンなど水に弱い繊維や防水加工したもの、色落ち、色移り、シミの心配のあるもの、水洗い不可の表示があるものは、あらかじめ目立たないところで試してから使用してください。
※捨てるときには、火気の無い戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを抜いてください。
【保管上の注意】
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※直射日光の当たる場所、高温となる場所に置かないでください。
※フロンガスは使用していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58078983-
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58078983
2024-04-26
用途: スプレーの粒子が細かくて良い
すがはら鍼灸院サービス業

他の似た商品もたくさん使ってきましたが、マイベスト花粉ガードスプレーです。
スプレーの粒子が細かく少しの力で押しても充分に噴射できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする