曜日別特売

らくハピ アルコール除菌EX

らくハピ アルコール除菌EX - アース製薬らくハピ アルコール除菌EX - アース製薬らくハピ アルコール除菌EX - アース製薬らくハピ アルコール除菌EX - アース製薬らくハピ アルコール除菌EX - アース製薬らくハピ アルコール除菌EX - アース製薬らくハピ アルコール除菌EX - アース製薬らくハピ アルコール除菌EX - アース製薬
(1件のレビュー)

細菌・ウイルスを99.99%除去し、食卓やキッチン周りを清潔にするスプレー※全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません

成分【主成分】発酵アルコール、ユズ種子エキス、柿抽出物、香料シリーズらくハピ液性弱酸性使用量使用場所によって使用量をご確認ください。使用場所テーブル、食卓や調理台、冷蔵庫、電子レンジや電気ポットなどの家電の外側、ドアノブ、手すり、ごみ箱、ステンレスなどの金属素材、プラスチック素材の生活周りのもの、台ふきん、まな板、包丁、ザル等の調理器具、シンク、三角コーナーなど
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※飲み物ではありません。
※用途以外に使用しない。
※飲まない。人体や食品に使用しない。
※換気をよくして使用する。
※アルコールに弱い人、アレルギー症状やかぶれを起こしやすい人は液に触れたり、吸い込まない。
※引火のおそれがあるので火気の付近で使用しない。
※塗装面・印刷面等の変色、色落ち、シミの心配があるものは目立たない所で試してから使う。
※床や家具・建具にかかった場合は、すぐに拭き取る。
【応急処置】
※目に入った場合:流水で十分に洗い流す。
※飲んだ場合:大量の水を飲ませる。
※万一、身体に異常が起きた場合は、本品を持参し、医師に相談する。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58079254-1個(400mL)詰替400mL95×230×60
オープン
299
329(税込)
当日出荷
58079236-1個(420mL)本体420mL100×205×60
オープン
369
406(税込)
当日出荷
40609023-1個(740mL)詰替740mL120×245×75
オープン
499
549(税込)
当日出荷
52707053-1個(5L)詰替5L203×300×130
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52707053
2023-10-11
用途: 食堂のテーブル清掃に使用

詰替を注文しています。取扱がいいので改善点は特になしです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする