曜日別特売

nacuvo(ナチューヴォ) 衣類防虫ケア

nacuvo(ナチューヴォ) 衣類防虫ケア - アース製薬nacuvo(ナチューヴォ) 衣類防虫ケア - アース製薬nacuvo(ナチューヴォ) 衣類防虫ケア - アース製薬nacuvo(ナチューヴォ) 衣類防虫ケア - アース製薬nacuvo(ナチューヴォ) 衣類防虫ケア - アース製薬nacuvo(ナチューヴォ) 衣類防虫ケア - アース製薬nacuvo(ナチューヴォ) 衣類防虫ケア - アース製薬nacuvo(ナチューヴォ) 衣類防虫ケア - アース製薬
(1件のレビュー)

無農薬栽培されたオーガニック成分が衣類を防虫:天然成分が有効成分となり、大切な衣類を防虫します。(天然成分100%中オーガニック成分75%)
※衣類への虫食い被害は、卵からかえった幼虫によるものです。本品の防虫効果とは、天然成分100%の防虫成分が収納空間に広がり、衣類に卵を産みつける成虫への殺虫効果のことです。既に収納空間にいる害虫(幼虫)への効果を示すものではありません。
化学合成成分(ピレスロイド、パラジクロルベンゼン等)は使用していません。(ノンケミカル処方):ベビー服や子供服、お肌の弱い方・薬剤に敏感な方の衣装にもお使いいただけます。皮膚パッチテスト済み (すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。)
天然成分100%のナチュラルな香り:オーガニックスペアミントにアロマをブレンドした、さわやかな香りが広がる衣類防虫剤です。
気になる臭いも香りで消臭:保管時の衣類も、クローゼットの中も、気になるイヤなニオイを消臭します。
環境に優しいエコ仕様:吊り下げ容器(外カバー)も紙でできています。
本品が衣類等に直接触れないようにしていただくと、金糸、銀糸、和服、ラメ加工製品、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。
エムペントリン、パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。
natuvoは、虫から衣類を守るウールマーク認定防虫剤です。(認定I0073)

成分スペアミントオイル(オーガニック精油)、ジャパニーズミントオイル、ユーカリプトゥスオイル、ラベンダーオイル、リツェアクベバオイル、レモングラスオイル、ローズマリーオイル※オーガニック精油とは、化学農薬や化成肥料を使用していない農地で有機栽培された植物から抽出した精油のことです。シリーズnatuvo香り天然成分100%のナチュラルな香り使用期間(ヶ月/常温)約6ヵ月間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58079272-1箱(3個)クローゼット
オープン
699
769(税込)
当日出荷
58079297-1箱(12個)引き出し・衣装ケース
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-31
用途: 洋服の引出し
農・林・水産業

とてもいい香りですが、香りは割と早く飛びますが、防虫効果はあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする