曜日別特売

消臭力 クリアビーズイオン消臭プラス

消臭力 クリアビーズイオン消臭プラス - エステー消臭力 クリアビーズイオン消臭プラス - エステー消臭力 クリアビーズイオン消臭プラス - エステー消臭力 クリアビーズイオン消臭プラス - エステー消臭力 クリアビーズイオン消臭プラス - エステー消臭力 クリアビーズイオン消臭プラス - エステー
(6件のレビュー)

重曹・炭酸ソーダ・アミンのトリプルイオン効果による化学的消臭で嫌なニオイをしっかり消臭します。香りでごまかさない、無香タイプのクリアな透明ビーズです。コンパクトな形なので、いろいろな場所で使用できます。効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります

成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂シリーズ消臭力使用場所室内、トイレ危険物の類別非危険物
注意
※消臭剤有効期間は季節や使用環境により異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
消臭剤有効期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58080076-1個(320g)本体2~3ヵ月
オープン
389
428(税込)
当日出荷
58080094-1個(280g)詰替1.5~2.5ヵ月
オープン
199
219(税込)
当日出荷
正面58080112-1個(800g)詰替2~3.5ヵ月
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: トイレなどの消臭
サービス業

夏場、トイレ室内にこびりついた臭いが気になりこの商品を設置しました。1日ほど設置したら無臭とまではいきませんが、臭いがあまり気にならなくなりました。

2025-02-17
用途: 清掃時
建設業・工事業

以前から、このスプレータイプを使用しており香りもキツくなく併用できるのでビーズタイプがあって良かったです。

対象商品 : 58080076
2023-10-06
用途: 社内の消臭に

会議室等の消臭用に購入しました。
詰め替えが売っているのが魅力的で購入したのですが、
消臭効果もしっかりあり、色もホワイトなので、清潔感もありで、とても良いです。
詰め替えをリピ予定です。

対象商品 : 58080112
2023-04-14
用途: 注ぎ口画期的
株式会社遠藤製作所製造業

注ぎ口が画期的
バラバラ出てこないので詰め替えしやすかった

対象商品 : 58080112
2023-06-23
用途: シンク下と洗面所下に設置
ケンナンオート

まだ使い始めなので匂いの吸着ぐあいはこれからですね

対象商品 : 58080076
2020-03-11
用途: トイレのにおい消し
株式会社デイリーファームその他業種

店舗2店に使用中です。
トイレのにおいが、気になっていたので置いてみたところ気にならなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする