曜日別特売

弱酸性ジェルハンドソープ

弱酸性ジェルハンドソープ - ロケット石鹸弱酸性ジェルハンドソープ - ロケット石鹸弱酸性ジェルハンドソープ - ロケット石鹸弱酸性ジェルハンドソープ - ロケット石鹸
(10件のレビュー)

優しい弱酸性!保湿成分が肌に潤いを与える
安心のジェル!
汚れもすっきり落とします

成分水、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、塩化Na、コカミドMEA、グリセリン、香料、リンゴ酸、(スチレン/ビニルピロリドン)コポリマー、EDTA-4Na、メチルパラベン液性弱酸性タイプジェル繰り返し・詰め替え対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58088792-1個(200mL)本体
オープン
199
219(税込)
当日出荷
58088826-1個(190mL)詰替
オープン
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58088826
2023-07-10
用途: 手洗い
ガレージ GT-R

非常に刺激が少なく、オレンジの香りですっきりします。
泡切れも良いですね。

対象商品 : 58088826
2021-07-28
用途: 手の洗浄
東光湯

他社のもの使っていましたが 意外と減るので 切り替えてこれにしましたが 濯ぎが楽でした

対象商品 : 58088792
2021-03-06
用途: 手洗いに。
自動車・二輪車・自転車関連業

においもきつくなく値段も安いので重宝しています。今のところ手荒れもないので、なくなったらリピートする予定です。

対象商品 : 58088792
2020-06-28
用途: 家庭用手洗いに
Kirei和装人サービス業

我が家はポピドンヨードハンドソープで洗って普通のハンドソープの2度洗いをするのですが、その時に手荒れを防ぐ為に使用してみようと思いました。
とても良いお品物だと思います。

対象商品 : 58088792
2020-08-17
用途: 普段の手洗い
製造業

手に匂いもつかないので、手軽に使えます。
かないので、手軽に使えます。
殺菌や消毒の効果は謳って無いのがちょっと気になります。

対象商品 : 58088792
2019-03-17
用途: 作業後の手洗い
サービス業

殺菌や除菌などの余計な機能が無い!!!ココがよい&貴重なお品。
何でも除菌殺菌すりゃ人間どんどん弱ってしまうのでふつーにキレイになればそれで良し。そして安い。完璧。

対象商品 : 58088792
2018-10-03
用途: 工事の挨拶の粗品に
藤井塗装株式会社建設業・工事業

工事前の近隣挨拶用に100個ほど購入しました。お手軽で好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 58088826
2018-04-14
用途: 3Kの自動車整備

肌荒れが心配な従業員推奨です。私はピンク粉で問題ないのですが 肌は個人差有るので こちらは良いそうです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする