生興
LCSシリーズ 両袖机
日本製で必要最小限の機能を備え、コストパフォーマンスを追及したデスクシリーズです
仕様
(天板)前後部ポストフォーム加工、コードホール1ケ所付、(本体)アジャスター付、(袖箱)オールロック機構、ファイル引出しシングルレール
付属品
(上段)ペントレー、(中・下段)仕切板各1枚
材質
(袖箱)スチール/粉体塗装
高さ(mm)
700
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
奥行(mm)
700
材質(天板)
スチール、メラミン化粧板、(サイド)ABS樹脂エッジ
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57630938
LCS-167WW
(天板)ホワイト、(本体)ホワイト
1600×700×700
63.8
¥
116,100
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57630947
LCS-167PW
(天板)ペールアルダー、(本体)ホワイト
1600×700×700
63.8
¥
116,100
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57630956
LCS-167CG
(天板)ニューグレー、(本体)ニューグレー
1600×700×700
63.8
¥
116,100
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57630965
LCS-147WW
(天板)ホワイト、(本体)ホワイト
1400×700×700
61.2
¥
107,600
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57630974
LCS-147PW
(天板)ペールアルダー、(本体)ホワイト
1400×700×700
61.2
¥
107,600
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57630983
LCS-147CG
(天板)ニューグレー、(本体)ニューグレー
1400×700×700
61.2
¥
107,600
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。