LCSシリーズ 片袖机

LCSシリーズ 片袖机 - 生興LCSシリーズ 片袖机 - 生興LCSシリーズ 片袖机 - 生興LCSシリーズ 片袖机 - 生興LCSシリーズ 片袖机 - 生興LCSシリーズ 片袖机 - 生興LCSシリーズ 片袖机 - 生興LCSシリーズ 片袖机 - 生興

日本製で必要最小限の機能を備え、コストパフォーマンスを追及したデスクシリーズです

仕様天板:前後部ポストフォーム加工、コードホール1ケ所付、ファイル引出しシングルレール付属品上段:ペントレー、中・下段:仕切板各1枚材質袖箱:スチール/粉体塗装高さ(mm)700材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)700材質(天板)スチール、メラミン化粧板、サイド:ABS樹脂エッジ材質(脚)スチール(粉体塗装)材質(脚部)スチール(粉体塗装)袖箱:オールロック機構グリーン購入法適合アジャスター本体・脚:あり内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57630992LCS-127WW(天板)ホワイト1200×700×70042.4
78,200
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57631008LCS-127PW(天板)ペールアルダー1200×700×70042.4
78,200
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57631017LCS-127CG(天板)ニューグレー1200×700×70042.4
78,200
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57631026LCS-117WW(天板)ホワイト1100×700×70041
75,400
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57631035LCS-117PW(天板)ペールアルダー1100×700×70041
75,400
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57631044LCS-117CG(天板)ニューグレー1100×700×70041
75,400
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57631053LCS-107WW(天板)ホワイト1000×700×70039.2
72,400
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57631062LCS-107PW(天板)ペールアルダー1000×700×70039.2
72,400
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57631078LCS-107CG(天板)ニューグレー1000×700×70039.2
72,400
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする