曜日別特売

LCSシリーズ インワゴン

LCSシリーズ インワゴン - 生興LCSシリーズ インワゴン - 生興LCSシリーズ インワゴン - 生興LCSシリーズ インワゴン - 生興

日本製で必要最小限の機能を備え、コストパフォーマンスを追及したデスクシリーズです

仕様(天板)取手付、(本体袖箱)オールロック機構、ファイル引出しシングルレール材質(本体袖箱)スチール/粉体塗装高さ(mm)613奥行(mm)582間口(mm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×582×613材質(天板)ABS樹脂グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57631263LCS-043WW(天板)ホワイト、(本体)ホワイト400×582×6133
57,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57631272LCS-043CG(天板)ニューグレー、(本体)ニューグレー400×582×6133
57,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57631288LCS-042WW(天板)ホワイト、(本体)ホワイト400×582×6132
56,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57631297LCS-042CG(天板)ニューグレー、(本体)ニューグレー400×582×6132
56,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする