曜日別特売

KLKW小物入れロッカー ボタン錠

KLKW小物入れロッカー ボタン錠 - 生興KLKW小物入れロッカー ボタン錠 - 生興KLKW小物入れロッカー ボタン錠 - 生興KLKW小物入れロッカー ボタン錠 - 生興

ポーチ等の私物の持ち込み制限があるスペースの入口に。
電池不要です。1ケタ~11ケタの暗証番号で施錠・解錠できます。
毎回番号を変える自由変換式と任意の番号に設定できる固定式をレバーで設定できます。

仕様(取手)バネ式自動閉機能付・ボタン錠付ホワイト材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×275×125材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)グリーン購入法適合1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)149×275×125内容量1台
注意
※非常用解錠NO,検索キー、転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57633528KLKW-20-B20人用
310,100
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月上旬
57633537KLKW-30-B30人用
430,300
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57633546KLKW-50-B50人用
670,700
409,800
450,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする