曜日別特売

KLKW小物入れロッカー コインリターン錠

KLKW小物入れロッカー コインリターン錠 - 生興KLKW小物入れロッカー コインリターン錠 - 生興KLKW小物入れロッカー コインリターン錠 - 生興KLKW小物入れロッカー コインリターン錠 - 生興KLKW小物入れロッカー コインリターン錠 - 生興

ポーチ等の私物の持ち込み制限があるスペースの入口に。
100円コインを投入後キーが可動します。解錠時に返却されます。
ロッカーキーの管理がマスターキーが1枚でOK、キーを紛失した時は、交換キーで錠前(予備内筒)セットをまるごと簡単交換(交換キー)。

仕様(取手)バネ式自動閉機能付・100円コインリターン錠付ホワイト材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×275×125材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)グリーン購入法適合1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)149×275×125内容量1台
注意
※マスターキー、予備内筒錠セット、その交換キー、転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57633555KLKW-20-R20人用
290,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月上旬
57633564KLKW-30-R30人用
402,600
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57633573KLKW-50-R50人用
625,500
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする