SLBシューズボックス 南京錠式

SLBシューズボックス 南京錠式 - 生興

出入り口の靴の履き替えに。各々で鍵をご用意されたいところに。

仕様(取手)南京錠式ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)内容量1台
注意
※南京錠は付属しておりません、別途お買い求めください。(大型は、使用できないものがあります)
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
性能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73975213SLB-M8-N2600×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし600×350×945
70,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73975222SLB-M10-N2600×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし600×350×945
77,300
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73975256SLB-M12-N2900×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし900×350×945
85,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73975265SLB-M15-N2900×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし900×350×945
97,600
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73975283SLB-24-N2900×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし900×350×1800
157,000
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73975292SLB-30-N2900×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし900×350×1800
189,300
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73975317SLB-M416-N21100×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし1100×350×945
108,100
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73975326SLB-M420-N21100×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし1100×350×945
123,600
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73975335SLB-424-N21100×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付1100×350×1800
183,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73975344SLB-432-N21100×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし1100×350×1800
198,900
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57633932SLB-M8-N600×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし600×350×945
53,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57633948SLB-M10-N600×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし600×350×945
58,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57633975SLB-M12-N900×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし900×350×945
64,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57633984SLB-M15-N900×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし900×350×945
73,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634002SLB-24-N900×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし900×350×1800
119,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634018SLB-30-N900×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし900×350×1800
143,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634036SLB-M416-N1100×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし1100×350×945
81,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634045SLB-M420-N1100×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし1100×350×945
93,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634054SLB-424-N1100×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付1100×350×1800
139,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634063SLB-432-N1100×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし1100×350×1800
150,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
73975204SLB-M6-N2600×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付600×350×945
65,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
73975238SLB-212-N2600×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付600×350×1800
127,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
73975247SLB-M9-N2900×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付900×350×945
79,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
73975274SLB-18-N2900×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付900×350×1800
147,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
73975308SLB-M412-N21100×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付1100×350×945
100,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
73975353SLB-440-N21100×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし1100×350×1800
228,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57633923SLB-M6-N600×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付600×350×945
49,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57633957SLB-212-N600×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付600×350×1800
96,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57633966SLB-M9-N900×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付900×350×945
59,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57633993SLB-18-N900×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付900×350×1800
112,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57634027SLB-M412-N1100×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付1100×350×945
73,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57634072SLB-440-N1100×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし1100×350×1800
173,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57633932SLB-M8-N73975213SLB-M8-N2SLB-M8-N SLBシューズボックス 南京錠式 生興 73975213SLBシューズボックス 南京錠式生興1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57633948SLB-M10-N73975222SLB-M10-N2SLB-M10-N SLBシューズボックス 南京錠式 生興 73975222SLBシューズボックス 南京錠式生興1台
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57633975SLB-M12-N73975256SLB-M12-N2SLB-M12-N SLBシューズボックス 南京錠式 生興 73975256SLBシューズボックス 南京錠式生興1台
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57633984SLB-M15-N73975265SLB-M15-N2SLB-M15-N SLBシューズボックス 南京錠式 生興 73975265SLBシューズボックス 南京錠式生興1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634002SLB-24-N73975283SLB-24-N2SLB-24-N SLBシューズボックス 南京錠式 生興 73975283SLBシューズボックス 南京錠式生興1台
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634018SLB-30-N73975292SLB-30-N2SLB-30-N SLBシューズボックス 南京錠式 生興 73975292SLBシューズボックス 南京錠式生興1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634036SLB-M416-N73975317SLB-M416-N2SLB-M416-N SLBシューズボックス 南京錠式 生興 73975317SLBシューズボックス 南京錠式生興1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634045SLB-M420-N73975326SLB-M420-N2SLB-M420-N SLBシューズボックス 南京錠式 生興 73975326SLBシューズボックス 南京錠式生興1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634054SLB-424-N73975335SLB-424-N2SLB-424-N SLBシューズボックス 南京錠式 生興 73975335SLBシューズボックス 南京錠式生興1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634063SLB-432-N73975344SLB-432-N2SLB-432-N SLBシューズボックス 南京錠式 生興 73975344SLBシューズボックス 南京錠式生興1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73975204SLB-M6-N266257041SLBW-M6-N2SLB-M6-N2 SLBWシューズボックス 南京錠式 生興 66257041SLBWシューズボックス 南京錠式生興1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73975238SLB-212-N266257427SLBW-212-N2SLB-212-N2 SLBWシューズボックス 南京錠式 生興 66257427SLBWシューズボックス 南京錠式生興1台
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73975247SLB-M9-N266257226SLBW-M9-N2SLB-M9-N2 SLBWシューズボックス 南京錠式 生興 66257226SLBWシューズボックス 南京錠式生興1台
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73975274SLB-18-N266257750SLBW-18-N2SLB-18-N2 SLBWシューズボックス 南京錠式 生興 66257750SLBWシューズボックス 南京錠式生興1台
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73975308SLB-M412-N266257436SLBW-M412-N2SLB-M412-N2 SLBWシューズボックス 南京錠式 生興 66257436SLBWシューズボックス 南京錠式生興1台
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73975353SLB-440-N266257795SLBW-440-N2SLB-440-N2 SLBWシューズボックス 南京錠式 生興 66257795SLBWシューズボックス 南京錠式生興1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする