SLBシューズボックス ダイヤル錠

SLBシューズボックス ダイヤル錠 - 生興SLBシューズボックス ダイヤル錠 - 生興SLBシューズボックス ダイヤル錠 - 生興SLBシューズボックス ダイヤル錠 - 生興SLBシューズボックス ダイヤル錠 - 生興SLBシューズボックス ダイヤル錠 - 生興

出入り口の靴の履き替えに。
キーを持ち歩く必要がありません。
4ケタの暗証番号で施錠・解錠でき、電池は不要です。
毎回番号を変える自由変換式と任意の番号に設定できる固定式をレバーで設定できます。

仕様(取手)ダイヤル錠ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)内容量1台
注意
※非常用ダイヤルNO,検索キーは、別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
性能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73975378SLB-M8-D2600×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし600×350×945
130,300
70,980
78,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73975387SLB-M10-D2600×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし600×350×945
152,300
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73975414SLB-M12-D2900×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし900×350×945
175,700
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73975502SLB-432-D21100×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし1100×350×1800
438,800
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57634097SLB-M8-D600×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし600×350×945
92,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634106SLB-M10-D600×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし600×350×945
107,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634133SLB-M12-D900×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし900×350×945
124,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634228SLB-432-D1100×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし1100×350×1800
308,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
73975362SLB-M6-D2600×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付600×350×945
110,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
73975396SLB-212-D2600×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付600×350×1800
217,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
73975405SLB-M9-D2900×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付900×350×945
146,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
73975423SLB-M15-D2900×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし900×350×945
210,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
73975432SLB-18-D2900×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付900×350×1800
282,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
73975448SLB-24-D2900×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし900×350×1800
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
73975457SLB-30-D2900×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし900×350×1800
414,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
73975466SLB-M412-D21100×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付1100×350×945
190,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
73975475SLB-M416-D21100×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし1100×350×945
228,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
73975484SLB-M420-D21100×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし1100×350×945
273,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
73975493SLB-424-D21100×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付1100×350×1800
363,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
73975518SLB-440-D21100×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし1100×350×1800
529,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634088SLB-M6-D600×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付600×350×945
78,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57634115SLB-212-D600×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付600×350×1800
155,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57634124SLB-M9-D900×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付900×350×945
104,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57634142SLB-M15-D900×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし900×350×945
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57634158SLB-18-D900×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付900×350×1800
200,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57634167SLB-24-D900×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし900×350×1800
237,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57634176SLB-30-D900×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし900×350×1800
291,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57634185SLB-M412-D1100×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付1100×350×945
135,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57634194SLB-M416-D1100×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし1100×350×945
161,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57634203SLB-M420-D1100×350×9454ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし1100×350×945
192,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57634212SLB-424-D1100×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚1枚付1100×350×1800
257,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57634237SLB-440-D1100×350×18004ミリ角パンチングエアホール・名札差・横連結穴付・網棚なし1100×350×1800
371,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57634097SLB-M8-D73975378SLB-M8-D2SLB-M8-D SLBシューズボックス ダイヤル錠 生興 73975378SLBシューズボックス ダイヤル錠生興1台
70,980
税込78,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634106SLB-M10-D73975387SLB-M10-D2SLB-M10-D SLBシューズボックス ダイヤル錠 生興 73975387SLBシューズボックス ダイヤル錠生興1台
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634133SLB-M12-D73975414SLB-M12-D2SLB-M12-D SLBシューズボックス ダイヤル錠 生興 73975414SLBシューズボックス ダイヤル錠生興1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634228SLB-432-D73975502SLB-432-D2SLB-432-D SLBシューズボックス ダイヤル錠 生興 73975502SLBシューズボックス ダイヤル錠生興1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73975362SLB-M6-D266256980SLBW-M6-D3SLB-M6-D2 SLBWシューズボックス ダイヤル錠 生興 66256980SLBWシューズボックス ダイヤル錠生興1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73975396SLB-212-D266257348SLBW-212-D3SLB-212-D2 SLBWシューズボックス ダイヤル錠 生興 66257348SLBWシューズボックス ダイヤル錠生興1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73975405SLB-M9-D266257165SLBW-M9-D3SLB-M9-D2 SLBWシューズボックス ダイヤル錠 生興 66257165SLBWシューズボックス ダイヤル錠生興1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73975423SLB-M15-D266257156SLBW-M15-D3SLB-M15-D2 SLBWシューズボックス ダイヤル錠 生興 66257156SLBWシューズボックス ダイヤル錠生興1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73975432SLB-18-D266257628SLBW-18-D3SLB-18-D2 SLBWシューズボックス ダイヤル錠 生興 66257628SLBWシューズボックス ダイヤル錠生興1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73975448SLB-24-D266257637SLBW-24-D3SLB-24-D2 SLBWシューズボックス ダイヤル錠 生興 66257637SLBWシューズボックス ダイヤル錠生興1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73975457SLB-30-D266257646SLBW-30-D3SLB-30-D2 SLBWシューズボックス ダイヤル錠 生興 66257646SLBWシューズボックス ダイヤル錠生興1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73975466SLB-M412-D266257357SLBW-M412-D3SLB-M412-D2 SLBWシューズボックス ダイヤル錠 生興 66257357SLBWシューズボックス ダイヤル錠生興1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73975475SLB-M416-D266257366SLBW-M416-D3SLB-M416-D2 SLBWシューズボックス ダイヤル錠 生興 66257366SLBWシューズボックス ダイヤル錠生興1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73975484SLB-M420-D266257375SLBW-M420-D3SLB-M420-D2 SLBWシューズボックス ダイヤル錠 生興 66257375SLBWシューズボックス ダイヤル錠生興1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73975493SLB-424-D266257655SLBW-424-D3SLB-424-D2 SLBWシューズボックス ダイヤル錠 生興 66257655SLBWシューズボックス ダイヤル錠生興1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73975518SLB-440-D266257680SLBW-440-D3SLB-440-D2 SLBWシューズボックス ダイヤル錠 生興 66257680SLBWシューズボックス ダイヤル錠生興1台
289,800
税込318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする