曜日別特売

SLCアクリル窓付シューズボックス シリンダー錠付

SLCアクリル窓付シューズボックス シリンダー錠付 - 生興SLCアクリル窓付シューズボックス シリンダー錠付 - 生興SLCアクリル窓付シューズボックス シリンダー錠付 - 生興SLCアクリル窓付シューズボックス シリンダー錠付 - 生興

出入り口の靴の履き替えに。
使用中か未使用か一目瞭然。
スペアキー付シリンダー錠。

性能エアホール・名札差・網棚なしニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)内容量1台
注意
※転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73975685SLC-M12W-S212人用900×380×880263×339×174900×380×880
113,900
64,980
71,478(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73975694SLC-18TW-S218人用900×380×1790263×339×254900×380×1790
190,900
99,980
109,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73975703SLC-24TW-S224人用900×380×1790263×339×184900×380×1790
218,900
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73975712SLC-24YW-S224人用1755×380×880263×339×1741755×380×880
220,800
119,800
131,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57634562SLC-M12W-900×380×880-900×380×880
84,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634578SLC-18TW-900×380×1790-900×380×1790
141,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634587SLC-24TW-900×380×1790-900×380×1790
162,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634596SLC-24YW-1755×380×880-1755×380×880
163,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57634562SLC-M12W73975685SLC-M12W-S2SLC-M12W SLCアクリル窓付シューズボックス シリンダー錠付 生興 73975685SLCアクリル窓付シューズボックス シリンダー錠付生興1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634578SLC-18TW73975694SLC-18TW-S2SLC-18TW SLCアクリル窓付シューズボックス シリンダー錠付 生興 73975694SLCアクリル窓付シューズボックス シリンダー錠付生興1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634587SLC-24TW73975703SLC-24TW-S2SLC-24TW SLCアクリル窓付シューズボックス シリンダー錠付 生興 73975703SLCアクリル窓付シューズボックス シリンダー錠付生興1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634596SLC-24YW73975712SLC-24YW-S2SLC-24YW SLCアクリル窓付シューズボックス シリンダー錠付 生興 73975712SLCアクリル窓付シューズボックス シリンダー錠付生興1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする