曜日別特売

SLCアクリル窓付シューズボックス 鍵なし

SLCアクリル窓付シューズボックス 鍵なし - 生興

出入り口の靴の履き替えに。
使用中か未使用か一目瞭然。
カギがご不要な方に。

性能エアホール・名札差・網棚なしニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)内容量1台
注意
※転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
人数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73975728SLC-M12W-K212人用900×380×880263×339×174900×380×880
100,000
52,980
58,278(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73975737SLC-18TW-K218人用900×380×1790263×339×254900×380×1790
169,600
89,980
98,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73975746SLC-24TW-K224人用900×380×1790263×339×184900×380×1790
190,000
99,980
109,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73975755SLC-24YW-K224人用1755×380×880263×339×1741755×380×880
192,000
99,980
109,978(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57634605SLC-M12W-K-900×380×880-900×380×880
75,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634614SLC-18TW-K-900×380×1790-900×380×1790
128,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634623SLC-24TW-K-900×380×1790-900×380×1790
144,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634632SLC-24YW-K-1755×380×880-1755×380×880
145,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57634605SLC-M12W-K73975728SLC-M12W-K2SLC-M12W-K SLCアクリル窓付シューズボックス 鍵なし 生興 73975728SLCアクリル窓付シューズボックス 鍵なし生興1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634614SLC-18TW-K73975737SLC-18TW-K2SLC-18TW-K SLCアクリル窓付シューズボックス 鍵なし 生興 73975737SLCアクリル窓付シューズボックス 鍵なし生興1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634623SLC-24TW-K73975746SLC-24TW-K2SLC-24TW-K SLCアクリル窓付シューズボックス 鍵なし 生興 73975746SLCアクリル窓付シューズボックス 鍵なし生興1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634632SLC-24YW-K73975755SLC-24YW-K2SLC-24YW-K SLCアクリル窓付シューズボックス 鍵なし 生興 73975755SLCアクリル窓付シューズボックス 鍵なし生興1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする