曜日別特売

SLCシューズボックス 錠なし

SLCシューズボックス 錠なし - 生興

出入り口の靴の履き替えに。
お求めやすい扉付の定番品。
錠前がご不要な方は、さらにお得に。

ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)内容量1台
注意
※転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
人数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
性能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73976026SLC-M6-K26人用900×380×880263×339×373エアホール・名札差・網棚1枚900×380×880
61,300
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73976035SLC-DM6-K26人用900×450×880263×409×373エアホール・名札差・網棚1枚900×450×880
63,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73976044SLC-M9-K29人用900×380×880263×339×240エアホール・名札差・網棚なし900×380×880
69,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73976053SLC-M12-K212人用900×380×880263×339×174エアホール・名札差・網棚なし900×380×880
74,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73976062SLC-9T-K29人用900×380×1790263×339×532エアホール・名札差・網棚1枚900×380×1790
101,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73976078SLC-D9T-K29人用900×450×1790263×409×532エアホール・名札差・網棚1枚900×450×1790
106,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73976087SLC-12T-K212人用900×380×1790263×339×393エアホール・名札差・網棚1枚900×380×1790
116,200
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73976096SLC-D12T-K212人用900×450×1790263×409×393エアホール・名札差・網棚1枚900×450×1790
124,100
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73976105SLC-18T-K218人用900×380×1790263×339×254エアホール・名札差・網棚なし900×380×1790
131,300
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73976114SLC-24T-K224人用900×380×1790263×339×184エアホール・名札差・網棚なし900×380×1790
147,400
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73976123SLC-12Y-K212人用1755×380×880263×339×373エアホール・名札差・網棚1枚1755×380×880
116,200
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73976132SLC-D12Y-K212人用1755×450×880263×409×373エアホール・名札差・網棚1枚1755×450×880
124,100
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73976148SLC-18Y-K218人用1755×380×880263×339×240エアホール・名札差・網棚なし1755×380×880
131,300
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73976157SLC-24Y-K224人用1755×380×880263×339×174エアホール・名札差・網棚なし1755×380×880
148,700
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57634903SLC-M6-K-900×380×880-エアホール・名札差・網棚1枚900×380×880
46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634912SLC-DM6-K-900×450×880-エアホール・名札差・網棚1枚900×450×880
47,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634928SLC-M9-K-900×380×880-エアホール・名札差・網棚なし900×380×880
52,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634937SLC-M12-K-900×380×880-エアホール・名札差・網棚なし900×380×880
56,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634946SLC-9T-K-900×380×1790-エアホール・名札差・網棚1枚900×380×1790
77,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634955SLC-D9T-K-900×450×1790-エアホール・名札差・網棚1枚900×450×1790
80,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634964SLC-12T-K-900×380×1790-エアホール・名札差・網棚1枚900×380×1790
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634973SLC-D12T-K-900×450×1790-エアホール・名札差・網棚1枚900×450×1790
94,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634982SLC-18T-K-900×380×1790-エアホール・名札差・網棚なし900×380×1790
99,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57634998SLC-24T-K-900×380×1790-エアホール・名札差・網棚なし900×380×1790
111,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57635007SLC-12Y-K-1755×380×880-エアホール・名札差・網棚1枚1755×380×880
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57635016SLC-D12Y-K-1755×450×880-エアホール・名札差・網棚1枚1755×450×880
94,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57635025SLC-18Y-K-1755×380×880-エアホール・名札差・網棚なし1755×380×880
99,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57635034SLC-24Y-K-1755×380×880-エアホール・名札差・網棚なし1755×380×880
112,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57634903SLC-M6-K73976026SLC-M6-K2SLC-M6-K SLCシューズボックス 錠なし 生興 73976026SLCシューズボックス 錠なし生興1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634912SLC-DM6-K73976035SLC-DM6-K2SLC-DM6-K SLCシューズボックス 錠なし 生興 73976035SLCシューズボックス 錠なし生興1台
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634928SLC-M9-K73976044SLC-M9-K2SLC-M9-K SLCシューズボックス 錠なし 生興 73976044SLCシューズボックス 錠なし生興1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634937SLC-M12-K73976053SLC-M12-K2SLC-M12-K SLCシューズボックス 錠なし 生興 73976053SLCシューズボックス 錠なし生興1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634946SLC-9T-K73976062SLC-9T-K2SLC-9T-K SLCシューズボックス 錠なし 生興 73976062SLCシューズボックス 錠なし生興1台
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634955SLC-D9T-K73976078SLC-D9T-K2SLC-D9T-K SLCシューズボックス 錠なし 生興 73976078SLCシューズボックス 錠なし生興1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634964SLC-12T-K73976087SLC-12T-K2SLC-12T-K SLCシューズボックス 錠なし 生興 73976087SLCシューズボックス 錠なし生興1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634973SLC-D12T-K73976096SLC-D12T-K2SLC-D12T-K SLCシューズボックス 錠なし 生興 73976096SLCシューズボックス 錠なし生興1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634982SLC-18T-K73976105SLC-18T-K2SLC-18T-K SLCシューズボックス 錠なし 生興 73976105SLCシューズボックス 錠なし生興1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57634998SLC-24T-K73976114SLC-24T-K2SLC-24T-K SLCシューズボックス 錠なし 生興 73976114SLCシューズボックス 錠なし生興1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57635007SLC-12Y-K73976123SLC-12Y-K2SLC-12Y-K SLCシューズボックス 錠なし 生興 73976123SLCシューズボックス 錠なし生興1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57635016SLC-D12Y-K73976132SLC-D12Y-K2SLC-D12Y-K SLCシューズボックス 錠なし 生興 73976132SLCシューズボックス 錠なし生興1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57635025SLC-18Y-K73976148SLC-18Y-K2SLC-18Y-K SLCシューズボックス 錠なし 生興 73976148SLCシューズボックス 錠なし生興1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57635034SLC-24Y-K73976157SLC-24Y-K2SLC-24Y-K SLCシューズボックス 錠なし 生興 73976157SLCシューズボックス 錠なし生興1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする