生興
HLN背面ロッカー オープンタイプ
1マスが大きなオープンボックス。
教室の背面に、ランドセルヤA4ボックスの置き場として。
色
ニューグレー
材質(本体)
スチール/メラミン焼付塗装
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
328×397×250
鍵
無し
グリーン購入法
適合
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
328×397×250
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57635804
HLN-9
9人用
¥
59,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57635813
HLN-15
15人用
¥
88,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。