曜日別特売

SLCメールボックス 南京錠式

SLCメールボックス 南京錠式 - 生興

各扉の上部にポスティング用の穴加工をしております。
外出中の郵送物、ファクス、伝言、資料をいれておきます。

ニューグレー仕様(取手)南京錠式材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)南京錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790内容量1台
注意
※南京錠は付属しておりません、別途お買い求めください。(大型は、使用できないものがあります)
※転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)等はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73976622SLC-12TP-N2名札差・固定中棚1枚6
139,400
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73976638SLC-18TP-N2名札差・棚なし6
155,100
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57635865SLC-12TP-N名札差・固定中棚1枚4
105,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
57635874SLC-18TP-N名札差・棚なし4
117,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57635865SLC-12TP-N73976622SLC-12TP-N2SLC-12TP-N SLCメールボックス 南京錠式 生興 73976622SLCメールボックス 南京錠式生興1台
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57635874SLC-18TP-N73976638SLC-18TP-N2SLC-18TP-N SLCメールボックス 南京錠式 生興 73976638SLCメールボックス 南京錠式生興1台
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする