生興
ANW・A4判対応書庫 ガラス引戸.・上置用(2段)
A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。
収容物が、すぐ見えるように。
A4ファイルを2段のフィットサイズ。
通路が狭く、開き扉はじゃまな時、省スペースに対応します。
種類
引戸
仕様
(本体・扉)3mmトーメイガラス(取手)シリンダー錠
色
ホワイト
材質(本体)
スチール/粉体塗装
段数
2
棚段数
2段
材質(扉)
スチール/粉体塗装
材質(取手)
ABS樹脂(再生:15%)
設置形態
上置き
鍵
シリンダー
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/段)
40
内容量
1台
注意
※上置用です。
※上下連結金具(TKM-5)・左右連結ビスセット(TKM-6)・壁固定金具(TKU-2)は、オプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
性能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57636005
ANW-32G
錠付・棚板1枚付
880×400×730
¥
55,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57636023
ANW-62G
錠付・棚板左右各1枚付
1760×400×730
¥
90,200
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。