生興
ANW・A4判対応書庫 オープン・下置用(3段)
A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。
収容物が、すぐ見えるように。
A4ファイルを3段のフィットサイズ。
オープンなので、収納物が一目瞭然。
種類
オープン
性能
棚板2枚付
色
ホワイト
高さ(mm)
1120
材質(本体)
スチール/粉体塗装
段数
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×1120
棚段数
3
設置形態
下置き
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×400×1120
均等耐荷重(kg/段)
40
内容量
1台
注意
※下置用・アジャスター付でベース不要です。
※上下連結金具(TKM-5)・左右連結ビスセット(TKM-6)・床固定金具(YKU-2)は、オプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57636048
ANW-34K
¥
51,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません