ANW・A4判対応書庫 整理ケース・下置用(A4浅×12,A4深×6,B4浅×24,B4深×12)

ANW・A4判対応書庫 整理ケース・下置用(A4浅×12,A4深×6,B4浅×24,B4深×12) - 生興
(1件のレビュー)

A4・B4混合プラスチック引出し(A4浅型1列12段・A4深型1列6段・B4浅型2列12段・B4深型2列6段)。
A4引出しは、クリアファイルサイズの収納まで。
大きいB4引出しは、未使用のA4封筒や小物の収納に。
仕切板(別売)で、タテ、ヨコそれぞれ2等分、3等分に仕切ることができます。

ホワイト性能タイトルシール(W45×H12)付高さ(mm)1120材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1120引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(A4浅型)223×312×35・(A4深型)223×312×77・(B4浅型)258×368×35・(B4深型)258×368×77材質(引出し)PS(再生:20%)材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※下置用・アジャスター付でベース不要です。
※上下連結金具(TKM-5)・左右連結ビスセット(TKM-6)・床固定金具(YKU-2)は、オプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57636102ANW-N34P54
157,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,200/税込¥4,620
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: 書類、事務用品の整理用に使用
製造業

トレー数が多いので重宝していますが、各トレーの表示方法について、テプラー等シールで貼るしかなく、ロッカー等の名札の様に差し替えが出来ればなお良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする