曜日別特売

ANW・A3判横型対応奥深書庫 両開き・下置用(5段)

ANW・A3判横型対応奥深書庫 両開き・下置用(5段) - 生興ANW・A3判横型対応奥深書庫 両開き・下置用(5段) - 生興

A3横型ファイルを無駄なく収容できます。
開き扉はラッチ機能装備です。
地震時に自然に開いたり、収納物が飛び出すのを防ぎます。
A3横型ファイルを5段のフィットサイズ。
両開き扉なので、開くと収納物が一目瞭然。

種類両開き仕様(取手)シリンダー錠性能錠付・ラッチ付・棚板4枚付質量(kg)54ホワイト高さ(mm)1850材質(本体)スチール/粉体塗装段数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1850棚段数5材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×475×1736.5設置形態下置き専用(取手)シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×1850均等耐荷重(kg/段)50内容量1台
注意
※下置用・アジャスター付でベース不要です。
※左右連結ビスセット(TKM-6)・床固定金具(YKU-2)・壁固定金具(TKU-2)は、オプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57636443ANW-365H
103,300
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,500/税込¥6,050
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする