曜日別特売

B4判デスクサイド床置型整理ケース プラスチック引出し

B4判デスクサイド床置型整理ケース プラスチック引出し - 生興B4判デスクサイド床置型整理ケース プラスチック引出し - 生興

透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。
H700のデスクサイドにぴったりサイズ。
いろんな書類や小物入れに便利。
タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。

種類引出し仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装段数14引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型=258×368×35材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※仕切板は、付属しておりません。
※オプションのキャスターベース(CB-400)が取付可能(取付時H763)。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
性能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57636635B4W-P114SB4浅型1列14段ホワイト311×400×700
46,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57636644B4W-P214SB4浅型2列14段ホワイト595×400×700
71,800
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57636933B4G-P114SB4浅型1列14段ニューグレー311×400×700
32,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57636942B4G-P214SB4浅型2列14段ニューグレー595×400×700
50,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする