曜日別特売

A4判整理ケース プラスチック引出し

A4判整理ケース プラスチック引出し - 生興A4判整理ケース プラスチック引出し - 生興A4判整理ケース プラスチック引出し - 生興A4判整理ケース プラスチック引出し - 生興A4判整理ケース プラスチック引出し - 生興A4判整理ケース プラスチック引出し - 生興A4判整理ケース プラスチック引出し - 生興A4判整理ケース プラスチック引出し - 生興

透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。
A4クリアフォルダーもスッキリ収まる引出しサイズ。(一部収納不可のフォルダーもあります。)
タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。

種類引出し仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付ニューグレー材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※仕切板は、付属しておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
性能
高さ(mm)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57636784A4G-P205SA4浅型2列5段2825527×340×282浅型=223×312×35
26,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57636793A4G-P210SA4浅型2列10段49510527×340×495浅型=223×312×35
42,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57636802A4G-P207CA4・2列浅型3段・深型3段4956527×340×495浅型=223×312×35・深型=223×312×77
38,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57636818A4G-P205LA4深型2列5段4955527×340×495深型=223×312×77
35,900
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57636827A4G-P216SA4浅型2列16段75016527×340×750浅型=223×312×35
60,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57637107A4G-P305SA4浅型3列5段2825777×340×282浅型=223×312×35
36,900
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57637116A4G-P305LA4深型3列5段4955777×340×495深型=223×312×77
49,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57637125A4G-P310SA4浅型3列10段49510777×340×495浅型=223×312×35
60,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57637134A4G-P308LA4深型3列8段7508777×340×750深型=223×312×77
70,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57637143A4G-P311CA4・3列・浅型6段深型5段75011777×340×750浅型=223×312×35深型=223×312×77
74,700
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57637152A4G-P316SA4浅型3列16段75016777×340×750浅型=223×312×35
84,900
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする