A3判整理ケース プラスチック引出し

A3判整理ケース プラスチック引出し - 生興A3判整理ケース プラスチック引出し - 生興

透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。
A3判の資料がスッキリ収まる引出しサイズ。(一部収納不可のフォルダーもあります。)
タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。

種類引出し仕様(プラスチック引出し)・タイトルシール付ニューグレー材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×312×35材質(引出し)PS樹脂(再生20%)材質(レール)PP樹脂(再生100%)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※仕切板は、付属しておりません。
※オプションのキャスターベース(CB-400)が取付可能(取付時H345)。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能
高さ(mm)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57637055A3G-P105SA3浅型1列5段2825490×400×282
28,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57637064A3G-P110SA3浅型1列10段49510490×400×495
38,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする