RW45システム収納庫 オープン(2段タイプ)

RW45システム収納庫 オープン(2段タイプ) - 生興

収納物のさまざまな用途に合わせた家具を、もっともバリエーションが豊かな、奥行きサイズ450mmに統一させ、オフィスをスッキリさせるタイプです。
オープンタイプなので、収納物が一目瞭然、出し入れが多いところに。

種類オープン性能棚板1枚付ホワイト高さ(mm)750段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×750棚段数2材質(扉)スチール/粉体塗装グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×750内容量1台
注意
※床部にアジャスターベース(RG45-BB)が必要です。
※水平レベルを出せるので、床部の凹凸による、本体のズレやゆがみ補正、ユニット本体の上下左右をビス連結したり、並べたときのズレを補正します。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57637195RW45-07K
42,100
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,200/税込¥3,520
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする